曜日別特売
10119 仕出し 85-1(フタセット) cotta 16687155

仕出し 85-1(フタセット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(20枚)
注文コード
16687155
品番
10119
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

透明蓋セット
昔からの超定番容器がお値段改め、種類も増えて再登場しました。

材質
本体:HIPS、フタ:OPS
寸法(mm)
辺×辺×高さ(フタ高さ):270×270×40(8)
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする