曜日別特売
10202 W-204庄内クリア蓋#(フタセット) cotta 16687417

W-204庄内クリア蓋#(フタセット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(320枚)
注文コード
16687417
品番
10202
参考基準価格(税別)¥38,080販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

漆器イメージ

材質
本体:HIPSフタOPS
寸法(mm)
270×270×40(9)
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする