曜日別特売
10211 PZ-130器 (共蓋セット) cotta 16687469

PZ-130器 (共蓋セット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(20枚)
注文コード
16687469
品番
10211
参考基準価格(税別)¥3,860販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

共蓋セット

材質
HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ(フタ高さ):320×228×37(10)
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする