曜日別特売
10610 F-32 cotta 16688616

F-32

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16688616
品番
10610
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質
OPS(二軸延伸ポリスチレン)
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ(フタ高さ):130×93×32(32)
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする