11417 窓付きランチボックス(M)クラフト cotta 16690479

11417 窓付きランチボックス(M)クラフト cotta 16690479
11417 窓付きランチボックス(M)クラフト cotta 16690479
11417 窓付きランチボックス(M)クラフト cotta 16690479

窓付きランチボックス(M)クラフト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16690479
品番
11417
参考基準価格(税別)¥5,350販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

箱上部に窓が付いているので、フタを閉じていても中身を確認することができます。
お弁当以外にクッキー、パウンドケーキ、マカロンなどの焼き菓子のラッピングにもぴったり♪

材質
本体:パルプ100%内側ラミネート加工、窓部:PET
寸法(mm)
180×120×H50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする