曜日別特売
11756 PZ-137-1 なごみ(共蓋セット) cotta 16691030

PZ-137-1 なごみ(共蓋セット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(20枚)
注文コード
16691030
品番
11756
参考基準価格(税別)¥6,420販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

共蓋セット

材質
HIPS
寸法(mm)
350×318×40(10)
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする