曜日別特売
11833 KDN175-350 黒 本体 cotta 16691136

KDN175-350 黒 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16691136
品番
11833
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

密閉性が高いうえに、蓋の開け閉めもしやすい形状です。
蓋を閉めたまま電子レンジで使用できます。
帯ラベルを貼る場合、蓋のツマミを8角の本体の角に合わせると、きれいにラベルを貼ることができます。
積み重ねしやすい形状です。

材質
PPF
寸法(mm)
177×177×41
レンジ
耐熱温度(℃)
130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする