12495 福丸丼 200本体 黒 cotta 16692141

福丸丼 200本体 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16692141
品番
12495
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
目安ごはん量:1マス240g
材質
PP発泡
寸法(Φ×mm)
199×41
レンジ
耐熱温度(℃)
130
適合フタ
12502
注意
※フタは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする