cotta
きわみ膳22-2H 輪彩赤 本体のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16692475
品番
12620
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
目安ごはん量:170g
材質
PPF
寸法(mm)
外寸:215×215×(深さ)28
レンジ
可
耐熱温度(℃)
130
特性
耐油
適合フタ
12623