12850 MSD箱弁 26-20-1 本体のみ 黒 12853 cotta 16693121

MSD箱弁 26-20-1 本体のみ 黒 12853

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16693121
品番
12850
参考基準価格(税別)¥1,495販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

業界トップシェアのエフピコ商品です!
仕切りがシンプルで盛り付けしやすい形状です。

材質
マルチSD(耐熱110℃)
寸法(mm)
外寸:257×202×30
レンジ
耐熱温度(℃)
110

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1669312112850129635295 黒12850 MSD古典 本体 エフピコ 12963529MSD古典 本体エフピコ1ケース(50枚×6袋)
12,980
税込14,278
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする