曜日別特売
13251 KM フードパック ホワイト 大 窓有 cotta 16693961

KM フードパック ホワイト 大 窓有

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16693961
品番
13251
参考基準価格(税別)¥5,050販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

環境に配慮した紙素材を使用した製品。
内面にフィルム貼りがあり、耐水性・耐油性があります。
サンドイッチ、サラダ、サイドメニューなどのカジュアルテイストのメニューに最適な紙ボックスです。
容量は約450gです。
箱上部に窓が付いているので、フタを閉じていても中身を確認することができます。

仕様
【オーブン】不可
材質
紙/PE(内) 窓:OPP
寸法(mm)
175×120×H45
レンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする