曜日別特売
13253 KM フードパック ナチュラル 小 窓無 cotta 16693979

KM フードパック ナチュラル 小 窓無

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16693979
品番
13253
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

環境に配慮した紙素材を使用した製品。
内面にフィルム貼りがあり、耐水性・耐油性があります。
サンドイッチ、サラダ、サイドメニューなどのカジュアルテイストのメニューに最適な紙ボックスです。
容量は約170gです。

仕様
【オーブン】不可
材質
未晒紙/PE(内)
寸法(mm)
105×85×H40
レンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする