cotta
紙カップ KM-140 中皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16701855
品番
16194
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
適合
本体:16191・16192、中皿フタ:16195
材質
PP
寸法(Φ×mm)
142×35
レンジ
不可