16345 T-80-55 本体 黒 cotta 16702065

T-80-55 本体 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16702065
品番
16345
参考基準価格(税別)¥1,345販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
目安ご飯量:150g
材質
PPF
寸法(mm)
266×175×43.5
レンジ
耐熱温度(℃)
110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする