曜日別特売
16351 T90-60-C インナー 柄付 cotta 16702117

16351 T90-60-C インナー 柄付 cotta 16702117
16351 T90-60-C インナー 柄付 cotta 16702117

T90-60-C インナー 柄付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16702117
品番
16351
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

紙ボックスの中仕切りとしてご使用いただけます。
16353のフタだけ合せると、幕の内弁当のような使い方も出来ます。
紙ボックスをご使用の際は、透明フタは必要ありません。
本体は、かなり柔らかい素材となっております。
持ち運びに不安のある際は、外箱と一緒にご使用いただくことをお勧めします。

材質
PPF
寸法(mm)
274×180×35.5
レンジ
耐熱温度(℃)
110
注意
※紙ボックス別売。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする