パッと取れる!伸縮式フライパンラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16704296 品番40080
参考基準価格(税別)¥2,683 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

伸縮性でシンク下など限られたスペースを有効活用できるフライパンラック。
フライパン・蓋と、ボウルやザルを3個ずつ横向きに収納できます。
サイドアーム付きでフライパンの持ち手が安定して出し入れもらくらくです。
仕切りパーツの先端には、ステンレスボトルがかけられます。
接地面に傷をつけにくくする滑り止め付き。

仕様【IH調理器具】不可、【ガスコンロ】不可、【オーブン】不可 材質鉄(粉体塗装加工)、シリコーン樹脂 寸法(mm)315〜570×190×高さ180 レンジ不可 食器洗浄機×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする