cotta
cottaの 料理道具
cottaの フライパン・グリルパン
cottaの フライパン・炒め鍋
IH対応ちょこっとフライパン 16cm アッシュグレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16705906
品番
40328
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
程よい深さがあるので、食材がこぼれにくく、味付け用のタレを作りたい時にも便利。
軽量で使いやすく手が疲れにくい。
熱伝導率が良く全体に熱が伝わりやすいので時短調理にも。
材質
本体:アルミニウム合金 底面:ステンレス鋼 ハンドル:天然木
質量(g)
約330
容量(L)
約0.83
表面処理
内面:ふっ素加工、外面:焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約305×164×75(最大内径16cm)
食器洗浄機
×