IH対応ちょこっと玉子焼きパン アッシュグレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16705915 品番40329
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

玉子を2〜3個使用して、一人分の玉子焼きを作るのにぴったり。
お弁当の具材を足したいときも扱いやすいサイズです。
前面の傾斜はgフライ返しが差し込みやすく、深型にもなっているので、食材がこぼれにくい。

材質本体:アルミニウム合金 底面:ステンレス鋼 ハンドル:天然木 質量(g)約338 容量(L)約0.73 表面処理内面:ふっ素加工、外面:焼付塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×136×61(最大内径13×18cm) 食器洗浄機×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする