cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
cottaの ワックスペーパー
WP1200 ワックスペーパー パリマップ 150×150(50枚入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1箱)
注文コード
16706868
品番
40500
参考基準価格(税別)
¥315
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
耐水・耐油・剥離性に優れ、油染みや乾燥を防いでくれます。
食品の敷紙やラッピングにぴったりです。
お弁当の仕切りやお菓子の包装に使いやすい小さめサイズ。
正方形なので折り紙のような使い方ができます。
仕様
【オーブン】不可
材質
晒パラフィン紙(ワックス加工)
寸法(mm)
150×150
レンジ
不可
注意
※ワックスペーパーはご使用時間の経過により、水分や油分が染み出たり破れたりする場合があります。