cotta
cottaの テーブルウェア(卓上備品・食器)
cottaの グラス・食器・カトラリー
cottaの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ベニェ リムプレートLL ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16708521
品番
40684
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
日本の職人が手仕事で作り上げた器、ベニェ。
スッキリとしたフォルムがシックで大人っぽい佇まい。
質感はつや消しで手触りが良く、優しさとクールな印象を感じられる不思議なデザインです。
手洗い
材質
陶器
色
ホワイト
寸法(Φ×mm)
直径240×H5
レンジ
不可
食器洗浄機
×
注意
※職人による手作りの為、色、形、サイズ、雰囲気に個体差がございます。