cotta
cottaの テーブルウェア(卓上備品・食器)
cottaの グラス・食器・カトラリー
cottaの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
STUDIO M sono11 ベーカー(グレー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16708575
品番
40690
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
sonoベーカーは高台がないフラットな器で、固く焼き締めてあるため、電子レンジやオーブンでもお使い頂けます。
色は粉引(白)と灰釉(グレー)。
11サイズはワンプレートランチの器としてお使い頂けます。
仕様
【オーブン】可
材質
陶器(赤土)/透明釉/還元
寸法(mm)
直径284(内直径190) 284×284×H44
色
グレー
レンジ
可
食器洗浄機
可