「スッとたつスッととる」四角いフライパンsutto(スット)。IHもガスも使えるオール熱源対応。オーブン調理も可能です。 機能性と収納性に優れたフライパンの新しいカタチ。IHもガスも使えるオール熱源対応。オーブン調理も可能です。 四角いカタチは収納性だけでなく調理面でもメリットが多く、お料理をもっと楽しく、もっと快適にサポートしてくれます。 底面が広く、食材をきれいにたくさん並べられるので、料理をムラなく焼くことができます。 オーブン使用が可能なので、グラタンやドリア、お菓子やパンなどお料理の幅がさらに広がります。 火にかけた後はハンドルを必ず外して調理してください。 油を使う場合は、油の温度が200度以上にならないようにしてください。 オーブンを使用した調理の場合、設定温度は220度以下で使用してください。 内面のフッ素コーティングは消耗品です。使用を重ねるごとに劣化し、調理物がこびりつくようになることがありますので、 強火や空だきは避け、火加減には十分注意してください。 【お手入れ方法】 本体外面の錆を落とす場合には、スポンジやスチールタワシに食器用中性洗剤またはクレンザーをつけて本体表面に沿ってこすり落としてください。
取っ手が付いていないことに到着してから気がつきました。取っ手なしの記載は無かったようにおもいますが…取っ手を購入したくても単品ではありませんので残念です。
この度はご迷惑をおかけしまして、大変申し訳ございません。商品ページの記載を修正させていただきました。いただいた貴重なご意見は、今後の商品拡充の参考とさせていただきます。