sutto IH 選べるフライパン 4点セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード16709020 品番40760
参考基準価格(税別)¥5,019 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

「スッとたつスッととる」四角いフライパンsutto(スット)。IHもガスも使えるオール熱源対応。オーブン調理も可能です。
底面が広く四角いので、食材をきれいにたくさん並べられ、料理をムラなく焼くことができます。
オーブン使用が可能なので、グラタンやドリア、お菓子やパンなどお料理の幅がさらに広がります。
火にかけた後はハンドルを必ず外して調理してください。
油を使う場合は、油の温度が200度以上にならないようにしてください。
オーブンを使用した調理の場合、設定温度は220度以下で使用してください。
内面のフッ素コーティングは消耗品です。使用を重ねるごとに劣化し、調理物がこびりつくようになることがありますので、
強火や空だきは避け、火加減には十分注意してください。

仕様【オーブン】可(ハンドル・蓋は不可)、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 セット内容フライパンLサイズ、深型フライパンSサイズ、プラスチック蓋Sサイズ、専用着脱ハンドル 材質本体:アルミニウム合金、貼底:ステンレス鋼(クロム16%)、プラスチック蓋:ポリエチレン、蓋:アルミニウム合金、取手:ナイロン 規格4点セット レンジ不可 耐熱温度(℃)220 食器洗浄機×
注意
※絶対に空だきをしないでください。
※火力は弱火〜中火で使用してください。
※2kw以上のIHクッキングヒーターを使用の場合は必ず火力(出力)を弱火〜中火にして使用してください。
※強に近い中の火力(出力)で使用されると、底面の変色、変形、焦げの原因になりますのでご注意ください。
※長時間コンロの上で加熱調理する場合は専用ハンドルを外してください。
※オーブンを使用する際は、本体のみご使用ください。専用ハンドルや立つ兼用蓋はオーブンでは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする