BB カッテングボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード16709178 品番40798
参考基準価格(税別)¥852 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

ナチュラルな雰囲気のカッティングボードです。
まな板としてはもちろん、盛り付け用のプレートとして使用できます。
バンブーは丈夫で割れにくく水はけのよい、お手入れしやすい素材です。
ご使用後は中性洗剤と柔らかいスポンジで洗い、水気をふき取り、風通しの良い日陰で乾燥させてください。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質竹、ポリウレタン塗装 寸法(mm)300×150×H15 レンジ不可 食器洗浄機×
注意
※火気のそばには置かないでください。
※お湯、または水に浸けたまま放置しないでください。
※高温多湿の場所で保管すると、カビ等の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする