FIKA フライパン 26cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16712538 品番41232
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

FIKAフライパンの中でも一番深さのある26cm。深さがあるのでカレーやシチューなどの煮込み料理にも向いています。
本体はアルミダイキャスト製法で製造されており、アルミニウム合金は非常に強度が高く、経年劣化よる変形もないため、丈夫で長持ちです。
セラミック加工+底が厚い設計で、熱ムラ・こびりつきがなく、熱伝導率が良いため時短&少ない火力でコスパも良いです。
安全性の高いコーティングで、人体や環境に影響を及ぼす恐れのある物質(PFOA、鉛、カドミウム、アンチモン等)は一切含みません。
北欧デザインはどのご家庭のキッチンも彩り、毎日のお料理が楽しくなります。
フライパンの深さがあるのでカレーやシチューなどの煮込み料理にも向いています。
調理容量が大きいので、大人数の炒め物やパスタ作りにも大活躍です。
焼く・炒める・煮る・蒸すなど様々な調理に対応できる万能タイプのフライパンです。
ガスコンロ、電磁調理器(IH)、 電気式コンロ使用可能。(電子レンジ、オーブン使用不可)
別売りで専用のガラス蓋(41266)もあります。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質本体:アルミニウム合金、貼り底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木 寸法(mm)425×265×H75 ホワイト 容量(L)2.9 表面処理セラミック塗装加工 レンジ不可
注意
※モニターの発色具合によって実際のものと色が異なる場合があります。
※木製ハンドルはガス火に直接あたると焦げや膨れが発生しますのでご注意ください。
※商品はメーカーの品質基準をクリアし、国内の正規輸入代理店の厳しい検査基準を満たしたものとなっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする