栗カッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16712635 品番41247
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

栗のしぶ皮までらくらくカットできる栗カッターです。
生栗、ゆで栗のどちらにも使用できます。
鬼皮と渋皮が一気にむけるハサミタイプ。刃を押さえる波刃と、切り込む直刃の組み合わせ。
刃をあててからぎゅっと握ると渋皮もむけます。
収納時に便利な刃キャップと、ハンドルストッパー付き。食洗機に入れられて、お手入れ簡単です。

材質刃部:ステンレス刃物鋼、バネ:18-8ステンレススチール、本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃)、キャップ:ポリプロピレン 寸法(mm)175×42×H16 質量(g)60 耐熱温度(℃)110 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする