FIKA ガラス蓋 26cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16712791 品番41266
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

FIKAのガラス蓋26cm単品です。
蓋のツマミはハンドルと同じ天然木を使っていて、熱くならないので安心です。
透明なガラス蓋なので、中の様子が確認しやすく調理がスムーズに行えます。
FIKAフライパン26cmに対応可能です。一緒に購入すると蒸し焼き料理も対応できるのでとっても便利です。
・ガスコンロ、電磁調理器(IH)、 電気式コンロ使用可能。(電子レンジ、オーブン使用不可)

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質強化ガラス、シリコン、天然木 寸法(cm)26 レンジ不可
注意
※モニターの発色具合によって実際のものと色が異なる場合があります。
※商品はメーカーの品質基準をクリアし、国内の正規輸入代理店の厳しい検査基準を満たしたものとなっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする