曜日別特売
41284 copan IH対応二品同時に作れるフライパン MC ブラック cotta 16712967

41284 copan IH対応二品同時に作れるフライパン MC ブラック cotta 16712967
41284 copan IH対応二品同時に作れるフライパン MC ブラック cotta 16712967
41284 copan IH対応二品同時に作れるフライパン MC ブラック cotta 16712967

copan IH対応二品同時に作れるフライパン MC ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16712967品番41284
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

二分割になっているから2つの料理を同時に調理ができるフライパン。
時短になり洗い物が減ります。朝食やお弁当作りにぴったり。
表面の熱伝導性が高く、内部は蓄熱性に優れているので、フライパン全体に熱が伝わりやすく、食材を包み込むように加熱できます。
ハンドル部分まで一体成型で製造しているので汚れがたまりにくくお手入れ簡単です。

仕様【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可寸法(mm)320×230×H60ブラック質量(g)550容量(L)満水容量:0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする