copan IH対応二品同時に作れるフライパン MC グレーマーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16712976 品番41285
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

二分割になっているから2つの料理を同時に調理ができるフライパン。
時短になり洗い物が減ります。朝食やお弁当作りにぴったり。
表面の熱伝導性が高く、内部は蓄熱性に優れているので、フライパン全体に熱が伝わりやすく、食材を包み込むように加熱できます。
ハンドル部分まで一体成型で製造しているので汚れがたまりにくくお手入れ簡単です。

仕様【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 寸法(mm)320×230×H60 グレーマーブル 質量(g)550 容量(L)満水容量:0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする