STUDIO M エクロール S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード16714656 品番41486
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

フランス語で「花が開く」という意味のエクロール。
シンプルに盛りつけるだけで、いつもと同じ食べ物が華やかに見えます。
Sサイズはアイスやムースのデザートカップにぴったり。高さのあるアイテムなので、いつもの食卓に新しいリズムが生まれます。
普段使いにもホームパーティーにも。どんなシーンにもマッチする器です。
素材の特徴として、縁などに焦げ目が入ります。また、製法上、台座と上部分のつなぎ目がヒビのように見える場合があります。
ご購入時に表面に細かなヒビ(貫入)が入っているもの、使用していくうちに貫入が入っていくものがございますが使用上支障はありません。【お手入れ方法】
ご使用後はすぐに汚れを落とし、よく乾燥させて収納してください。

仕様【オーブン】不可 材質陶器(赤土)/白釉/還元 寸法(mm)94×94×H54 容量100cc レンジ 食器洗浄機
注意
※急激な温度変化が生じると破損の原因となる為、熱い状態の器を、水に浸したり、冷たい調理台に置いたりしないでください。
※また、冷蔵庫から出した器をすぐに電子レンジに入れることはお避けください。
※電子レンジを使用の際は、外側の水分を拭き取ってください。
※長時間食品を入れたままでのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする