Tower シンク下 伸縮鍋蓋&フライパンスタンド ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16714778 品番41499
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

伸縮できるからシンク下のスペースに合わせてピッタリフィットするフライパン&鍋蓋スタンド。
鍋やフライパンのサイズに合わせて仕切りパーツの位置は3cmごとに調整可能。
持ち手が上になるから取り出しやすい持ち手置き付き。下に空いたスペースができるから収納力もアップします。
1ピッチ約2.5cm(仕切りパーツを含まず)で伸縮します。2ピッチ目から約3cmごとに広がります。

材質本体:ABS樹脂、仕切りパーツ:スチール(粉体塗装) 寸法(mm)約450〜820×200×H175(持ち手置き除く) ホワイト 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする