cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
cottaの キッチンペーパー
Tower マグネットキッチンペーパーホルダー ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16715058
品番
41527
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
冷蔵庫横などにマグネットで簡単取り付けのキッチンペーパーホルダー。
横向きに使えばタオルも掛けられます。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、マグネット
寸法(mm)
約60×52×H245
色
ホワイト
質量(g)
約300〜455×200×H126mm