曜日別特売
41546 Tower 冷蔵庫中缶ストッカー ホワイト cotta 16715250

41546 Tower 冷蔵庫中缶ストッカー ホワイト cotta 16715250
41546 Tower 冷蔵庫中缶ストッカー ホワイト cotta 16715250
41546 Tower 冷蔵庫中缶ストッカー ホワイト cotta 16715250

Tower 冷蔵庫中缶ストッカー ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16715250品番41546
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

冷蔵庫の奥まで無駄なく使える奥行がワイドな冷蔵庫中収納ケース。
底面に傾斜がついているから、缶を1本取り出すごとに後ろの缶が出てくる冷蔵庫中缶ストッカーです。
350ml缶を横向きに置けるから、収納場所を有効活用。500ml缶なら立てて10本まで収納できます。
食器棚で使用すればマグボトルやお弁当箱の収納にも便利。ハンドル付きで、取り出しやすい設計です。
収納可能数:横置き9本(350ml缶)、縦置き10本(350ml・500ml缶)

材質本体:PS樹脂寸法(mm)約375×140×H82ホワイト質量(g)約450耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-40内寸(cm)約34×13.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする