曜日別特売
SC-100L-1 スーパークリーンL(50cm) セイワ 16715572

スーパークリーンL(50cm)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード16715572品番SC-100L-1
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

OA機器にも使用できる万能ホコリ取りです。スカイポール、カーボングラスファイバーポールに接続することができますので、高所のホコリ取りが可能です。

用途
業務用ホコリ取り
長さ(mm)500質量(g)160繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16715572
2022-12-19
用途: 液晶画面清掃
宇都宮電子株式会社建設業・工事業

注文して、次の日には到着。
急ぎの現場だったので助かった。
使い勝手も申し分なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする