メム レンゲスプーン グレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16728796 品番43014
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

「思い出/memory」という単語から名付けられた「mem(メム)」。思い出として残したい特別なシチュエーションに寄り添う食器シリーズです。
澄んだクリアガラス製のレンゲ型スプーン。ゼリーやアイスなどのデザートをすくうのにちょうどいい大きさです。
メムシリーズのアイテムとセットでお使いいただくと、より特別感のある食卓を演出することができます。
一つ一つ吹き職人の手によって作られる型吹きグラスです。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可 材質耐熱ガラス 寸法(mm)約23×123 グレー 容量(mL)約1 レンジ 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする