曜日別特売
43015 メム レンゲスプーン グリーン cotta 16728805

43015 メム レンゲスプーン グリーン cotta 16728805
43015 メム レンゲスプーン グリーン cotta 16728805
43015 メム レンゲスプーン グリーン cotta 16728805

メム レンゲスプーン グリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16728805品番43015
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

「思い出/memory」という単語から名付けられた「mem(メム)」。思い出として残したい特別なシチュエーションに寄り添う食器シリーズです。
澄んだクリアガラス製のレンゲ型スプーン。ゼリーやアイスなどのデザートをすくうのにちょうどいい大きさです。
メムシリーズのアイテムとセットでお使いいただくと、より特別感のある食卓を演出することができます。
一つ一つ吹き職人の手によって作られる型吹きグラスです。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可材質耐熱ガラス寸法(mm)約23×123グリーン容量(mL)約1レンジ食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする