曜日別特売
43169 IK71径 160ルチア パンダPS cotta 16729749

43169 IK71径 160ルチア パンダPS cotta 16729749
43169 IK71径 160ルチア パンダPS cotta 16729749

IK71径 160ルチア パンダPS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個(25個)
注文コード
16729749
品番
43169
参考基準価格(税別)¥1,325販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

すらりとしたシルエットと輝く足元がポイントのチルド用デザートカップです。
抱きしめたくなるほど可愛いパンダ柄。
杏仁豆腐などの白いデザートを入れて頂きますとパンダのデザインがはっきりと表れます。

仕様
【オーブン】不可
材質
PS
容量(mL)
160
寸法(Φ×mm)
直径71×H73
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする