770-0000020 ノンフェードブレーキシュー KITACO 16730026

ノンフェードブレーキシュー

(118件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーヤマハ 主な適合車種JOG系(3KJ/3YK/5BM) 注文コード16730026 品番770-0000020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品はメーカー・主な適合車種など40種類から選べます 他の種類を見る

安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!
ミニバイクを中心としたラインナップ!
高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。
ノンアスベスト材使用

適合
(フロントに適合)
JOG系(3KJ/3YK/5BM)
(リヤに適合)
JOG系(27V/48F/1HH/1KH/1RN/2EX/2JA/2TA)、JOG-スポーツ(3CP)等
メーカーヤマハ 主な適合車種JOG系(3KJ/3YK/5BM) タイプSY-3N
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ブレーキ関連パーツの整備及び取り付けに二輪整備資格は、必要ではなくなりましたが重要なパーツですので、整備士に依頼する事をおすすめします。
※ブレーキシューは消耗品です。ライニング材の残量が1mmになった時点で新しいシューと交換して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16730026 770-0000020 69535114 770-0000030 ノンフェードブレーキシュー KITACO ノンフェードブレーキシュー KITACO 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 118
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
毎日の通勤の足
OFFICE TED 様 (サービス業)

良いですね、純正のブレーキシューよりも効きが良い。

対象商品:
69535078
2025-04-05
用途:
スクーターに
医療・福祉・介護関連業

アドレスV125に使用。まだつけたばかりで、耐久性は分かりませんが、効き具合は純正とあまり変わらない感じです。最初のみブレーキ鳴きありましたが、20kmくらいで何もせず鳴かなくなりました。
安いので一万kmもては、コストパフォーマンスはいいかなあと期待しています

2人が参考にしています
対象商品:
69535087
2025-08-07
用途:
チョイノリのブレーキシュー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

品質、適用は当然問題ありません。すぐに届いてたいへん助かりました。

対象商品:
69535105
2023-10-14
用途:
スーパーカブC90ビックドラムに使用します。
和泉屋米店 様 (卸売・小売業)

素晴らしいブレーキ制動でした。リピーターになります。

1人が参考にしています
対象商品:
72350618
2023-10-10
用途:
車両メンテナンス時
製造業

後輪外したついでに、ブレーキシュー点検。かなり減っていたので
交換しました。

対象商品:
69535044
2023-07-12
用途:
ブレーキシュー交換
運輸・通信業

信頼のメーカーと価格で購入させていただきました。配送もスピーディーでした。

対象商品:
69535105
2022-12-28
用途:
消耗部品の交換用
運輸・通信業

純正より少し安価ですが、ブレーキの利きは純正より少し上であり、
品質も高くて社外品のデメリットが全く無く上位品として使用できますので、
消耗したらいつもこれに変えています。

1人が参考にしています
対象商品:
69535053
2022-08-05
用途:
バイクメンテに
けいたろう急便 様

家族の原付バイクのリアブレーキが調整不能までに減ったので交換しました。
価格手頃で選びましたが、不満は出ていません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする