cotta
cottaの 料理道具
cottaの フライパン・グリルパン
cottaの フライパン・炒め鍋
バッラリーニ ヴィンチ フライパン 20cm/26cm ハンドルセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
16731481
品番
43396
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
2層のセラミックコーティングで、傷がつきにくくこびりつきも防ぎます。
ガス・IH・オーブン対応可能。
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】可
材質
アルミニウム、ステンレス鋼、フェノール樹脂、シリコーンゴム
直径(Φcm)
20/26 専用ハンドル
レンジ
可