曜日別特売
44022 スティックフレックス GEL06 パタ cotta 16737467

スティックフレックス GEL06 パタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16737467
品番
44022
参考基準価格(税別)¥14,333販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法(mm)
トレー:400×300
容量(mL)
98
トレー寸法(mm)
400×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする