曜日別特売
45131 パボフレックス PX4361 トゥルム 12ヶ取 cotta 16743110

パボフレックス PX4361 トゥルム 12ヶ取

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16743110
品番
45131
参考基準価格(税別)¥10,238販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質
シリコン
寸法(mm)
300×400
容量(mL)
90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする