曜日別特売
45163 パボフレックス PX3202 カメオ 9ヶ取 cotta 16743426

パボフレックス PX3202 カメオ 9ヶ取

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16743426
品番
45163
参考基準価格(税別)¥5,691販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
材質
シリコン
寸法(mm)
300×175
容量(mL)
42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする