曜日別特売
45333 ドゥマール フレキシパン フィンガー 16ヶ取 cotta 16745131

ドゥマール フレキシパン フィンガー 16ヶ取

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16745131
品番
45333
参考基準価格(税別)¥12,536販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法(mm)
400×300
容量(mL)
54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする