曜日別特売
46486 cotta シリコンヘラ ミニ cotta 16755195

46486 cotta シリコンヘラ ミニ cotta 16755195
46486 cotta シリコンヘラ ミニ cotta 16755195
46486 cotta シリコンヘラ ミニ cotta 16755195

cotta シリコンヘラ ミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(1本)注文コード16755195品番46486
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

弾力性と柔軟性が抜群でボウルへの密着度が良いのでお菓子作りに最適です。
特殊金属が中に入って、丈夫で衛生的。使い勝手や耐久性が抜群。
ブラスト加工されていないため、使い始めは(磨かれていない)表面が多少ペタペタしております。これはシリコン100%の特徴です。
ゴミや糸くずが付着しやすいですが数回洗い、何度か使用していただくうちに解消されます。

仕様【オーブン】不可材質本体:シリコーンゴム/芯棒:ステンレス鋼(18-0)寸法(mm)210×43レンジ不可耐熱温度(℃)204耐冷温度(℃)-20食器洗浄機不可
注意
※揚げ物など、油を大量に使う料理にはご使用にならないでください。
※刃物類や缶詰の切り口等にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする