M502 チーズケーキカップ(イエロー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16757469
品番
50846
参考基準価格(税別)¥2,730販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

マフィンやカップケーキにお使い頂けるスタンダードなベーキングカップです。焼き型は不要です。

仕様
【オーブン】可
材質
晒クラフト
寸法(mm)
底58×高23
容量
70cc
耐熱温度(℃)
180(目安)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする