cotta
紙樹脂ケースKC7-5030(クリーム)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16757810
品番
50937
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
【オーブン】可
寸法(mm)
底50×高30
色
クリーム
容量
70cc
耐熱温度(℃)
180(30分以内を目安)