曜日別特売
51363 バカラダイヤパラダイス 55 cotta 16758327

バカラダイヤパラダイス 55

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個(8個)
注文コード
16758327
品番
51363
参考基準価格(税別)¥608販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ゼリーやプリン、ムース、パフェなど冷たいデザートにぴったりです!
ガラスのような透き通る輝きと美しいデザインのデザートカップです。

材質
GP
容量(mL)
85
質量(g)
15
寸法(Φ×mm)
直径55×H67
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
約60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
167583275136344049838SED-H-609051363 デザートカップ シンプルエクシード サンクリエーション 44049838デザートカップ シンプルエクシードサンクリエーション1パック(10個)
539
税込593
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする