cotta
シフォンケーキ型 18cm用(アルミ製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16763690
品番
54803
参考基準価格(税別)
¥5,783
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
焼き上がりが抜群に良いアルミ製のシフォンケーキ型です。形も崩れません。
底抜けタイプの扱いやすい型です。
材質
アルミニウム(アルマイト加工)
質量(g)
209
寸法(Φ×mm)
口径190×H92(芯の高さ:120)
食器洗浄機
不可
注意
※ご使用前の空焼きはしないでご使用ください。
※使用後は中性洗剤で充分に油汚れを落とし、よく乾燥させてください。