曜日別特売
54879 マフィン型(6個取り) cotta 16763751

54879 マフィン型(6個取り) cotta 16763751
54879 マフィン型(6個取り) cotta 16763751

マフィン型(6個取り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16763751
品番
54879
参考基準価格(税別)¥2,660販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

一度に6個のマフィンが焼けるワンプレートタイプの焼き型です。
適合グラシンケース:ページ下部に記載しています。

材質
鉄(フッ素樹脂塗膜加工)
寸法(mm)
265×180×H30
上径(Φmm)
約65(一個当たり)
底径(Φmm)
約50(一個当たり)
注意
※初めてお使いの際は、洗剤を付けた柔らかいスポンジで洗いよく水気を拭き取ってからお使いください。
※ショートニングやバター、スプレーオイルなどを薄くまんべんなく塗り、生地を流し込みます。
※敷紙を使って焼く場合は、ショートニング(サラダ油)を塗る必要はありません。
※型が熱いうちに、水で急激に冷やすとフッ素樹脂加工(テフロン加工)がはがれやすくなることがありますのでご注意ください。
※ご使用後は洗剤をつけた柔らかいスポンジで洗い、よく水気を拭き取り乾燥させた状態で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする