曜日別特売
56698 クラフトミニパウンドトレー ブラン cotta 16766657

56698 クラフトミニパウンドトレー ブラン cotta 16766657
56698 クラフトミニパウンドトレー ブラン cotta 16766657

クラフトミニパウンドトレー ブラン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16766657
品番
56698
参考基準価格(税別)¥1,235販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

未晒の素朴でやさしい風合いは、スイーツのおいしさや素材感を引き立てます。
オーブン使用可
180度で30分以内

仕様
【オーブン】可
材質
耐油未晒クラフト
寸法(mm)
100×47×H35
容量(mL)
120
内寸(mm)
底寸80×30
注意
※この型にぴったりのガス袋は関連商品をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする